ポンプボトル500ml シャワーノズル付 ナチュラル オーバル型
ナチュラル原色の容器です。
容器は半透明です。光の透過により薬液の種類によっては濃度が変化します。
仕様●本体材質:ポリエチレン(PE)●ポンプ材質:ポリプロピレン(PP)●容量(mL):500●一回の噴射容量:3.5cc●【用途】●消毒液(アルコール・エタノール)、次亜塩素酸ナトリウム(希釈済み)などの噴射に。●コード番号:119-0150885
アズワン品番67-4826-44
内容量1本
ナチュラル原色の容器です。
容器は半透明です。光の透過により薬液の種類によっては濃度が変化します。