マグネットケース Mag-On8070 "マグオン" 洗剤ラック 吸盤付 W
出し入れしやすく、視覚的にもすっきりとしたトータル収納が合理的に家事をアシストします。
仕様●色:ホワイト●幅(mm):185●奥行(mm):160●高さ(mm):195●外形寸法(mm)奥行:160●外形寸法(mm)間口:185●外形寸法(mm)高さ:195●材質/仕上:本体・タオルバー/ポリプロピレン、マグネット、吸盤/オレフィン系樹脂●原産国:日本●コード番号:359-5177
アズワン品番67-6827-67
内容量1個