ナビス(アズワン)
ホット&クールマット
温・冷両用で使用可能です。
触り心地がよく、漏れにくい小玉タイプの蓄熱・蓄冷材仕様です。
電子レンジで加熱可能です(※取扱説明書を必ず確認ください)。
仕様
●サイズ(mm):約305×195×60●重量(g):約600●材質:内容物/水・グリセリン・高分子吸水樹脂、外装/PVC(塩化ビニル樹脂)●付属品:取扱説明書
アズワン品番
8-430-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84413920
NV-HCP
¥
900
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください