マッサージバー DANGO stick ライトグリーン

マッサージバー DANGO stick ライトグリーン アズワン マッサージバー DANGO stick ライトグリーン アズワン マッサージバー DANGO stick ライトグリーン アズワン マッサージバー DANGO stick ライトグリーン アズワン

気軽にできるマッサージグッズ。
肩たたきなどリラックスしたいときに便利。
運動後に使用、気軽にマッサージ。

仕様●使用時サイズ:約H6.4×W32×D6.4cm●重量:約380g●材質:本体/TPR、ABS アズワン品番68-4528-42 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84305745 -
1,800
1,790
1,969 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする