花粉ブロッカー3
花粉ブロッカーで家のつらい花粉を徹底的にブロック!
強力3層フィルターで花粉粒子を95%ブロックして自分だけの快適なクリーンルームを提供します。
物理的に花粉をシャットダウンすることで自分だけのクリーンルームが実現します。
超強力3層フィルターが花粉粒子をブロック
10μmの粒子をブロックできるため約95%もの花粉の侵入を阻止することができます。
家の中でも快適に過ごせる、クリアで広い視界を確保したTPU素材のフェイスシールド。
また、両サイドにファンを内蔵しているため呼吸も楽々です。
ファン内蔵で常に換気しているため、メガネをかけても曇らない仕様です。
USB駆動でどこでも使える本体はUSB駆動なのでモバイルバッテリー(別売)などに繋いで使用することができます。
仕様●サイズ:幅230×高さ500×頭囲720(mm)●重量:232g●付属品:本体、予備フィルター×2枚、日本語説明書●電源:USBポートより給電対応●供給電圧:0.5A以上USB●ケーブル長:900mm(本体布外露出部/800mm)●材質:TPU、ナイロン、ABS樹脂●保証期間:6ヶ月●注意事項●▼※内容品に記載している以外のものは付属しません。●▼※防水仕様ではありません。●▼※洗濯は出来ません※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※分解しないでください。●▼※修理・改造をしないでください。●▼※被る前に花粉をフード内に侵入させないことが重要です。 濡れたタオルで顔を拭いたり、服や髪の毛に付いた花粉を よく払ってからご利用いただくとより効果的です。●▼※フィルターが汚れたと感じたら(約1~3ヶ月)フィルター交換してください。●▼※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。●▼※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止め、メーカーサポートセンターまでご連絡下さい。●▼※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
アズワン品番67-9274-29
内容量1個