アテックスルルド リリースガン ホット&クール プラスアーム
新機能として速暖・速冷機能を追加し、2つのモードを切り替えて使用できます。
ホットモード・クールモードそれぞれ2段階の温度調節が可能です。
ヘッド部には、熱伝導率の良い合金を使用し、素早く温度を身体に伝えます。
スポーツ後にはクールモードで冷やしながらケアしたり、肌が冷えているときにはホットモードで温めながらケアするなど、シーンによって細やかに使い分けることができます。
1台で振動・温め・クールダウンができる進化系リリースガン:手軽に使えるリリースガンに速暖・速冷のアタッチメントを搭載した心地いいタイプが登場しました。寝る前の温めながらのボディケアや運動後のクールダウンなど、使い方の幅も広がります。背中や腰にも届く「専用アーム」や、やわらか感触が新しい「クッションアタッチメント」を継承し、さらにパワーアップした進化系リリースガンでこれまでにないボディケアを体感してください。
振動に温・冷の刺激をプラスして心地よくボディケア:約13℃のクールと約43℃のホット、2つのモードを切り替えて使用できます。熱伝導率の良い合金ヘッドが温・冷の刺激を体に素早く温度を伝えます。
本体から外してあたため&ひきしめケア:温冷アタッチメントは本体から外して単独で使用できます。HOTモードで目もとや首のあたため、COOLモードでお肌のひきしめなど、片手でケアできます。
背中にも届く専用アーム付属:手が届きにくい背中や腰も、セルフケアできる付属の専用アームでらくらく。しっかりと握りやすい樹脂成形グリップなど、より使いやすくなりました。
全身ケアできる4種類のアタッチメント:既存シリーズで好評のクッションアタッチメントを含む4種類のアタッチメントを付属しました。ゲルのやわらかな弾力で、体にやさしく振動を伝えます。デコルテ近くなど、骨の周辺にも使えます。