ミニドリルガンハイパー

ミニドリルガンハイパー グローバル・ジャパン

4種類のアタッチメントの使い分けで、気になる箇所をトータルケア
5段階の振動+フェイスモード
4種類のアタッチメント
USB充電
顔もからだも気になる箇所をこの1台でトータルケア
被せるだけの軽くてコンパクトアタッチメントを4種類付属
1.ボール型アタッチメント
肩まわりから背中、腰、脚などさまざまな部位に。
2.ブラシ型アタッチメント
顔周りやデコルテ、頭部など優しくケアしたい部位に。
3.円錐型アタッチメント
足裏や手のひらなどピンポイントで刺激したい部位に。
4.フィット型アタッチメント
頭部や腕やふくらはぎ、足首など挟むように刺激したい部位に。
アタッチメントを装着していない状態でも使用できます。
顔に使用する場合は必ずブラシ型アタッチメントを装着してください。
ヘッドのみの状態や他のアタッチメントを装着した状態では使用しないでください。

仕様●カラー:ブラック(マット加工)●材質:本体/ABS・アルミ、アタッチメント/シリコン●付属品:本体・アタッチメント(4種類)・USBケーブル(Type-C)・取扱説明書●リチウムイオン電池:900mAh●充電時間:約2時間●タイマー:15分で自動電源OFF アズワン品番67-9232-68 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84585745 -
6,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする