マッサージボール MB5

マッサージボール MB5 TRIGGERPOINT

手が届きにくい深部の筋膜・筋肉にピンポイントで強い刺激をあたえ柔軟性を高めます。
2種類の硬さと大きさがあり、お好みの硬さと部位に併せて使用出来ます。
グリッドフォームローラーと合わせて使用するとより効果的です。
大きいモデル。

仕様●直径:12cm●重さ:141g●材質:EVA●カラー:グリーン●大きいモデル アズワン品番67-3090-89 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84038476 04422
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする