曜日別特売

グルコサミン2000 ヒアルロン酸

グルコサミン2000 ヒアルロン酸 - 井藤漢方製薬

軽快生活を送るための2つの成分をしっかり配合しました。
高純度グルコサミン2000mg、ヒアルロン酸10mg配合(1日当たり)。スムーズで軽快な暮らしをサポートする2つの成分をしっかり配合しました。思いっきり体を動かすような、活動的な暮らしを送りたい方に。

仕様●栄養補助食品●主要成分:12粒(3.6g)中(1日量)●グルコサミン塩酸塩:2000mg●ヒアルロン酸:10mg●製品規格:300mg×360粒アズワン品番68-4065-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8411628006920
3,800
3,498
3,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする