アズマ工業
バスマットホルダー 2個入
洗濯機・冷蔵庫にピタッ! すぐに使えて磁石で収納。
バスマット・タオル・ダスター・ふきん等をサッと挟んで取り出せる、磁石付きのホルダーです。
重量1,000g(1個当たり500g)以上の布は使用できません
仕様
●サイズ:全長8.5cm、幅3.5cm●入数:2個入●耐荷重:1,000g ※1個当たり500g●耐熱温度:50℃●材質:本体/ポリプロピレン、フック/EVA樹脂、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーン
アズワン品番
67-7108-30
内容量
1組(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84060675
sm@rt954
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません