曜日別特売

WiFi接続 デジタルマイクロスコープ UVタイプ

WiFi接続 デジタルマイクロスコープ UVタイプ - スリーアールソリューションWiFi接続 デジタルマイクロスコープ UVタイプ - スリーアールソリューションWiFi接続 デジタルマイクロスコープ UVタイプ - スリーアールソリューションWiFi接続 デジタルマイクロスコープ UVタイプ - スリーアールソリューションWiFi接続 デジタルマイクロスコープ UVタイプ - スリーアールソリューション

UVライトがニキビ・薄毛の原因を可視化。
ポルフィリンを可視化し、ニキビや頭皮トラブルの原因を追求。
皮膚の状態を映し出し、お客さまへの原因認識を高めることができます。
場所を選ばないワイヤレス接続。

仕様●イメージセンサー:1/4インチ(CMOSセンサー)●センサー画素数:約130万画素●ホワイトバランス:自動●露出:自動●光源白色:LED×4、紫外線LED×4●通信方式:IEEE802.11 b/g/n●使用周波数:2.412~2.4725GHz●通信範囲:約5m●倍率等倍:10~200倍●焦点範囲:100~8mm/500mm●電源方式:充電式(リチウムイオンポリマー充電池)/DC5V 1A、miniUSBにて●充電時間:約3時間●動作時間:約2時間●充放電回数:約500回(平均)●外形:約Φ36×142mm●重量:約82g●動作温度:-10~50℃●動作湿度:15~85%(結露なきこと)アズワン品番68-4536-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
843054043R-WM401WIFI-UV
74,900
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする