THANKO(サンコー)[電子機器]
振動で汚れをしっかり落とす「メイクブラシウォッシャー」
面倒なメイクブラシ洗浄がラクに!超振動で汚れをしっかり落とすブラシ洗浄機
仕様
●サイズ:幅95×高さ181×奥行95(mm)●重量:227g●電源:単四乾電池2本(別売)●カップ容量:600mL●洗浄方式:振動●振動数:8000~10000Hz●使用可能水温:~約70度●素材:本体/ES、カップ/PP●付属品:本体、カップ、日本語説明書
アズワン品番
67-5757-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84609335
ULTCLECWH
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください