miraie EMS マルチフェイシャル

miraie EMS マルチフェイシャル - ビューティフルエンジェルmiraie EMS マルチフェイシャル - ビューティフルエンジェルmiraie EMS マルチフェイシャル - ビューティフルエンジェルmiraie EMS マルチフェイシャル - ビューティフルエンジェルmiraie EMS マルチフェイシャル - ビューティフルエンジェルmiraie EMS マルチフェイシャル - ビューティフルエンジェルmiraie EMS マルチフェイシャル - ビューティフルエンジェルmiraie EMS マルチフェイシャル - ビューティフルエンジェル

【クレンジングモード】イオン導出+振動エステ+温熱ケア
【保湿モード】イオン導入+振動エステ+温熱ケア+LED(赤)
【リフトアップモード】振動エステ+温熱ケア+EMS+LED(赤・青交互点灯)

仕様●本体サイズ:H165×W48×D45mm●本体重量:約125g●電源方式:充電式●電池種別:リチウムイオン電池●機能:EMS、イオン導出(クレンジング)、イオン導入、振動エステ、温熱ケア(RF)、LED光エステ(赤・青)●充電時間:約4時間●モード:クレンジングモード、保湿モード、リフトアップモード●セット内容:USB充電ケーブル、コットンリング、コットン、保証書付き取扱説明書●LED光エステ:赤/エイジングケア、青/アクネケア●消費電力:約3W●定格電圧:5V/1A●材質:ヘッド/ステンレス、本体/ABS樹脂バッテリー容量(Ah)0.8アズワン品番67-8046-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84058356KRD1067
7,255
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする