ビューティフルエンジェル
miraie アイブロウシェーバー
電源ボタンを1回押すと、ランプが点灯しシェーバーが稼働します。
眉毛や眉周りの産毛にやさしく当て、肌に押し付けないようにゆっくり滑らせてください。
仕様
●本体サイズ:H130×W17×D17mm●本体重量:約48g●電源方式:充電式●電池種別:リチウムイオン電池●充電時間:約4時間●連続駆動時間:約30分●消費電力:5W●セット内容:替刃、クリーニングブラシ、充電ケーブル、保証書付き取扱説明書●材質:ABS樹脂、ステンレス●【推奨USB式ACアダプター仕様】●▼入力:100~240V、50/60Hz 0.2A、●▼出力:5V/1A
バッテリー容量(Ah)
0.22
アズワン品番
67-8046-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84062486
KRD9016
¥
2,709
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください