miraie ウォーターピーリング

miraie ウォーターピーリング - ビューティフルエンジェルmiraie ウォーターピーリング - ビューティフルエンジェルmiraie ウォーターピーリング - ビューティフルエンジェルmiraie ウォーターピーリング - ビューティフルエンジェルmiraie ウォーターピーリング - ビューティフルエンジェルmiraie ウォーターピーリング - ビューティフルエンジェルmiraie ウォーターピーリング - ビューティフルエンジェルmiraie ウォーターピーリング - ビューティフルエンジェル

スキンケアの基礎である『ウォーターピーリング機能』のみを搭載しています。
超音波の振動によりミスト状になった水が毛穴に入り込んで、洗顔では落としきれなかった汚れを吹き飛ばします。さらにピーリングヘッドがお肌の上をやさしくすべることで古くなって残っている角質を効率的に除去します。
ボタンがひとつだけのシンプル設計。どなたにでも簡単にお使いいただけます。

仕様●本体サイズ:H140×W43×D15mm●本体重量:約76g●充電時間:約4~8時間●電源方式:充電式●電池種別:リチウムイオン電池●駆動時間:電源OFFタイマー/10分●機能:ウォーターピーリング●超音波振動数:約28kHz(約28,000回/秒)●入力:AC100~240V●出力:5V/0.5A●材質:ヘッド材質/ステンレス、本体材質/ABS樹脂●消費電力:5W●セット内容:保証書付き取扱説明書、USB充電ケーブル、ピーリングヘッド用キャップバッテリー容量(Ah)0.6アズワン品番67-8046-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84058907KRD1054
3,164
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする