ハニーバイ美ルル アイラッシュジャム

ハニーバイ美ルル アイラッシュジャム - ビューティフルエンジェルハニーバイ美ルル アイラッシュジャム - ビューティフルエンジェルハニーバイ美ルル アイラッシュジャム - ビューティフルエンジェルハニーバイ美ルル アイラッシュジャム - ビューティフルエンジェルハニーバイ美ルル アイラッシュジャム - ビューティフルエンジェルハニーバイ美ルル アイラッシュジャム - ビューティフルエンジェルハニーバイ美ルル アイラッシュジャム - ビューティフルエンジェルハニーバイ美ルル アイラッシュジャム - ビューティフルエンジェル

まつ毛のことを考えた2つの保湿を高配合で、強く、ハリのあるまつ毛をサポート!それぞれ効果が実感できるといわれている量を配合!「ツバメの巣エキス」も配合で、まつげの「美育」を目指せます。
ハニバイアイラッシュジャムは、事前に塗って置くことで熱を加えたときにキューティクルをコーティングする処方を実現!熱によるダメージからまつ毛をやさしく包み込みます。
目元に使うものだから、安心・安全が第一と考えます。ハニバイのアイラッシュジャムは、無添加処方のまつ毛美容液。国産で日本人の肌に合う処方をしています。
ハニバイのアイラッシュジャムはオイルフリーなので、まつげエクステやまつげパーマをしている方でも取れる心配なく使い続けていただくことができます。まつげをいたわりながら、ばっちり「かわいい」が作れます!

仕様●内容量:4mL●全成分:水、DPG、BG、グリセリン、ペンチレングリコール、加水分解ローヤルゼリータンパク、アセチルテトラペプチド-3、アカツメクサ花エキス、プロパンジオール、加水分解アナツバメ巣エキス、γ-ドコサラクトン、パンテノール、ビオチノイルトリペプチド-1、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、ホウケイ酸(Ca/Na)、デキストラン、酸化銀、(PEG-240/デシルテトラデセス-20/HDI)コポリマー、カルボマー、PPG-6デシルテトラデセス-30、水酸化K、EDTA-2Na、フェノキシエタノール●使用方法:朝晩2回、まつ毛の目元から先端に向かってムラなく塗ってください。指でまぶたまで塗り広げても効果的です。●【使用上の注意】●▼1.使用中や使用後、刺激またはアレルギーによる赤み、かゆみ、痛み、腫れ等の異常が現れた場合、使用を中止し、医師にご相談ください。●▼2.お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。●▼3.お肌に異常のある時は使用しないでください。●▼4.目に入った時はこすらず直ちに洗い流してください。●▼5.乳幼児の手の届かない所に保管してください。●▼6.直射日光の当たる場所、極端に高温または低温の場所での保管は避けてください。●▼7.開封後はなるべくお早めにご使用ください。●▼8.目に入った時はすぐに洗い流してください。●保管上の注意:極端に高温又は低温度の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。乳幼児の手の届かない所に保管してください。アズワン品番67-8046-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84534268KRD3037
2,527
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする