ハニーバイ美ルル クリアローション
米ぬかエキス・米ぬかセラミドが配合されています。
アミノ酸やビタミンE・B群、ミネラル等をふんだんに含み、お肌をいたわりながら汚れを落とすことができます。
汚れが気になってゴシゴシこするのはNG。コットンにたっぷりとふきとり化粧水をしみこませたら、お肌の上をやさしく滑らせてください。
週3日がご使用の目安です。
仕様●内容量:150mL●全成分:水、BG、エタノール、PEGー20ソルビタンココエート、グリセリン、オレンジフラワー水、コメヌカスフィンゴ糖脂質、コメヌカエキス、イノシトール、パパイア果実エキス、ハトムギ種子エキス、褐藻エキス、紅藻エキス、グレープフルーツ果実エキス、リンゴ果実エキス、ナツメ果実エキス、サンザシエキス、オレンジ果汁、レモン果汁、ライム果汁、乳酸、グリチルリチン酸2K、アラントイン、ナイアシンアミド、スクロース、オレンジ果皮油、クエン酸Na、クエン酸、水添レシチン、リゾレシチン、ヤシ油脂肪酸PEGー7グリセリル、ペンチレングリコール、ベタイン、フェノキシエタノール、メチルパラベン●使用方法:洗顔後タオルで水気を拭き取り、クリアローションをコットンに浸します。お顔全体にコットンをやさしくすべらせ、その後は化粧水など通常のケアを行います。●【使用上の注意】●▼1.お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。●▼2.傷・湿疹等お肌に異常のある時は使用しないでください。●▼3.使用中や使用後に、赤味・はれ・かゆみ・刺激・色抜け(白斑等)や黒ずみ等、また、使用したお肌に、直射日光があたって同様の異常があらわれた時は使用を中止し、皮膚科専門医等へのご相談をおすすめします。そのまま使用を続けますと、症状が悪化することがあります。●▼4.目に入った時はすぐに洗い流してください。●▼5.日光・照明等により変色することがありますが品質には問題ありません。●保管上の注意:極端に高温又は低温度の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。乳幼児の手の届かない所に保管してください。
アズワン品番67-8046-66
内容量1個