プチトル N ナチュラ

プチトル N ナチュラ - ビューティフルエンジェルプチトル N ナチュラ - ビューティフルエンジェルプチトル N ナチュラ - ビューティフルエンジェルプチトル N ナチュラ - ビューティフルエンジェルプチトル N ナチュラ - ビューティフルエンジェルプチトル N ナチュラ - ビューティフルエンジェルプチトル N ナチュラ - ビューティフルエンジェルプチトル N ナチュラ - ビューティフルエンジェル

4種類のアタッチメントで順番にケアするだけ!
持つ手や用途に応じて回転方向が選べる「正逆回転」可能。
速度も低速・高速の2段階から選べます。
USB充電式でコードレス。
防水仕様(IPX6)

仕様●本体重量:約80g(キャップ装着時/アタッチメント含まず)●本体サイズ:W22.8×D28.8×190mm●【付属品】専用充電USBケーブル/アタッチメント4種類(交換用3個)※用途に合わせてアタッチメントをご使用ください。/取扱説明書・保証書アズワン品番67-8046-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84062057KRD2009
6,000
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする