プチトル ウィング LED 6W

プチトル ウィング LED 6W - ビューティフルエンジェルプチトル ウィング LED 6W - ビューティフルエンジェルプチトル ウィング LED 6W - ビューティフルエンジェルプチトル ウィング LED 6W - ビューティフルエンジェルプチトル ウィング LED 6W - ビューティフルエンジェルプチトル ウィング LED 6W - ビューティフルエンジェルプチトル ウィング LED 6W - ビューティフルエンジェル

高性能UV-LEDを搭載しております。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長400nm)を効率よく放射します。通常のUV-LED20灯タイプに相当します。USB対応で、携帯性/ランニングコストとも非常に優れた超小型UV-LEDライトです。
スイッチひとつで点灯し、45秒・60秒のタイマー付きです。
光量が強いため高速硬化が可能です。
USBポート対応で、コンセント以外にもパソコンなどに繋いで使用できます。
一般的な蛍光管UVライトより硬化時間が短いので、5本指すべてのネイルが秒速で完成します!

仕様●UV-LED×6灯タイプ●タイマー付き(45秒・60秒)●UV波長:365~405nm●仮硬化:6~18秒●完全硬化:30~60秒●サイズ:縦67×横131×高さ15mm●本体重量:49g●【付属品】LEDライト本体/ケーブル/取扱説明書アズワン品番67-8046-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84534977KRD8014
2,000
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする