プチトル ピュアシャイン LED 48W

プチトル ピュアシャイン LED 48W - ビューティフルエンジェルプチトル ピュアシャイン LED 48W - ビューティフルエンジェルプチトル ピュアシャイン LED 48W - ビューティフルエンジェルプチトル ピュアシャイン LED 48W - ビューティフルエンジェルプチトル ピュアシャイン LED 48W - ビューティフルエンジェルプチトル ピュアシャイン LED 48W - ビューティフルエンジェル

高性能UV-LEDを搭載しております。
センサー内蔵でオート点灯もスイッチを押しての点灯も、お好みで使い分けられます。
ドームが取り外せてフットネイルやお手入れもラクラク!

仕様●UV-LED×30灯タイプ●オート点灯センサー内蔵●5・30・60秒タイマーつき●UV波長:395~405nm●仮硬化:6~18秒●完全硬化:30~60秒●サイズ:縦150×横190×高さ85mm●【付属品】LEDライト本体/ACアダプタ/取扱説明書アズワン品番67-8046-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84061664KRD8010
5,000
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする