ビューティフルエンジェル
美ルル ウルミスト
パワフルなスチームが包み込む!
ナノミストが潤いを届ける
スキンケア時の使用もおすすめ
自由な角度に調節が可能
仕様
●電源方式:コード式●セット内容:本体、電源ケーブル、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)210×W(幅)100×D(厚さ)145mm●本体重量:約590g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
67-8046-50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84061314
KRD1055
¥
7,255
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください