美ルル スキンチェッカー

美ルル スキンチェッカー - ビューティフルエンジェル美ルル スキンチェッカー - ビューティフルエンジェル美ルル スキンチェッカー - ビューティフルエンジェル美ルル スキンチェッカー - ビューティフルエンジェル美ルル スキンチェッカー - ビューティフルエンジェル美ルル スキンチェッカー - ビューティフルエンジェル美ルル スキンチェッカー - ビューティフルエンジェル美ルル スキンチェッカー - ビューティフルエンジェル

肌に当てて簡単スピード測定
10回分の結果を自動で保存
2色のライトとアイコンで分かりやすく表示

仕様●電源方式:充電式●セット内容:本体、USBケーブル、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)105×W(幅)32×D(厚さ)20mm●本体重量:約31gアズワン品番67-8046-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84061506KRD1042N-WT
3,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする