美ルル ヒカリ ミニ

美ルル ヒカリ ミニ - ビューティフルエンジェル美ルル ヒカリ ミニ - ビューティフルエンジェル美ルル ヒカリ ミニ - ビューティフルエンジェル美ルル ヒカリ ミニ - ビューティフルエンジェル美ルル ヒカリ ミニ - ビューティフルエンジェル美ルル ヒカリ ミニ - ビューティフルエンジェル美ルル ヒカリ ミニ - ビューティフルエンジェル美ルル ヒカリ ミニ - ビューティフルエンジェル

4つの光と振動で、美肌目覚める。
1.赤LED:650nm波長です。4色の光の中で、最も深い部分まで届くと言われています。
2.黄色LED:590nm波長です。お肌のトーンアップや化粧ノリの改善が期待できます。
3.青LED:470nm波長です。クリアで健やかな、すっぴんに自信が持てる肌へ導きます。
4.紫LED:400nm波長です。すっきりとした目元やフェイスラインへ導きます。淡い光で、リラックス効果も。

仕様●電源方式:充電式●LEDライト数:40個●LEDライトカラー:ブルー、レッド、イエロー、パープル●セット内容:本体、LEDカートリッジ(4種)、遮光グラス、USBケーブル、ACアダプター、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)65×W(幅)65×D(奥行き)60mm●本体重量:95g●入力電力:2.5W●電圧:AC100~240V●電源周波数:50/60Hzアズワン品番67-8046-22内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84060937KRD1022
15,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする