美ルル 洗姫FURURU

美ルル 洗姫FURURU - ビューティフルエンジェル美ルル 洗姫FURURU - ビューティフルエンジェル美ルル 洗姫FURURU - ビューティフルエンジェル美ルル 洗姫FURURU - ビューティフルエンジェル美ルル 洗姫FURURU - ビューティフルエンジェル美ルル 洗姫FURURU - ビューティフルエンジェル美ルル 洗姫FURURU - ビューティフルエンジェル

お好みの振動で:これまでの洗顔ブラシでは、つい力が入ってしまいがちでしたが、洗姫Fururuなら、ブラシが設定した強さで振動してくれるから、お肌にやさしい洗顔を行えます。
浴室で使える生活防水:浴室で使えます。※充電口は防水ではありません。水で濡れないようご注意ください。また、過度に水をかけたり、水没・濡れたままの放置はしないでください。
丈夫で清潔なシリコン製
USB対応充電タイプ

仕様●電源方式:充電式●セット内容:本体、USBケーブル、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)85×W(幅)80×D(厚さ)28mm●本体重量:66gアズワン品番67-8046-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84439427KRD1040-PK
5,891
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする