曜日別特売

目元スッキリ 美・顔ペン 1台5役

目元スッキリ 美・顔ペン 1台5役 - キヨラカ目元スッキリ 美・顔ペン 1台5役 - キヨラカ目元スッキリ 美・顔ペン 1台5役 - キヨラカ目元スッキリ 美・顔ペン 1台5役 - キヨラカ目元スッキリ 美・顔ペン 1台5役 - キヨラカ

しわ、目の周りのくま、涙袋や顔のむくみ、ほうれい線、腫れぼったい目元に「美・顔ペン」を1日2回、数分押しあてるだけ。
イオン・赤外線・振動・温め・スマホにも充電できる
軽量コンパクト
かわいいデザイン

仕様●本体サイズ:163×27×22mm●重量:81g●材質:ABS他●電源:リチウム内蔵充電池 800mA DC3.7V●電圧・電流:5V・1.2A●電力:6W●連続使用:約2~3時間●セット内容:本体、充電ケーブルアズワン品番67-9276-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84078507BG-P01
6,800
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする