カネソン
粉ミルクかんたんバッグ 25枚入
缶の粉ミルクを赤ちゃんにあった分量で小分けできる便利なバッグです。
ミシン目が入って切りやすい。
仕様
●全長:180mm●厚み:21mm●正面幅:85mm●材質:本体/ポリプロピレン、メモリーシール/紙●原産国:日本
アズワン品番
67-5724-70
内容量
1パック(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84053666
-
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください