トレード トレードの 店舗什器・備品 トレードの 陳列・ディスプレイ用品 トレードの 汎用ディスプレイ 紙スタンド A2・B3サイズ対応/10枚入 KSP-1 紙スタンド A2・B3サイズ対応/10枚入 KSP-1 注文コード 84030828 簡単便利な組み立て式の紙製スタンドです。 強力テープ付きです。 パネルの設置に。 仕様●組立時サイズW(mm):最小86~最大200●適合サイズ:A2・B3サイズ●厚さ(mm):1.8●材質/仕上:紙●原産国:中国●コード番号:358-2270 アズワン品番67-8885-37 内容量1袋(10枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 6300023770 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84030828 6300023770 ¥6,786 ¥6,698 ¥6,698 ¥7,368 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 陳列・ディスプレイ用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バッグスタンドJ型円盤ベース 友屋 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ グローブ用クリップ 友屋 税込¥351 ¥319 バスケットへ ユニットラック 友屋 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ アクセサリートレー タワー 4段 スクエア ホワイト 山崎実業 税込¥1,870 ¥1,700 (1) バスケットへ アクリル楕円盤体 友屋 税込¥1,208~ ¥1,098~ ユーフォルビア ポッシュリビング 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ ソーラーターンテーブル 友屋 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ スチール脚コの字ディスプレイ ストア・エキスプレス 税込¥4,398~ ¥3,998~ ドラセナ ポッシュリビング 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ スマホスタンドアクリル グリーンクロス 税込¥2,858~ ¥2,598~ アクリルBOX 5面体(クリア) 友屋 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ スライド式アクセサリートレー 3段 不動技研 税込¥417 ¥379 ドライヤーホルダー ポッシュリビング 税込¥1,868~ ¥1,698~ (3) ユッカ ポッシュリビング 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ パキラ ポッシュリビング 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ アガベ ポッシュリビング 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ ディスプレイ台 D 友屋 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ アジアンタム ポッシュリビング 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ソテツ ポッシュリビング 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ アガベ ポッシュリビング 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品陳列・ディスプレイ用品汎用ディスプレイディスプレイボックス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります スマートフォン・タブレット用 コの字型ディスプレイ ひな段ディスプレイ ディスプレイボックス ディスプレイケース トレイ/ディスプレイスタンド・台 シェアする マイページ 最近見た商品