紙スタンド A4・B5サイズ対応/10枚入 KSP-4

紙スタンド A4・B5サイズ対応/10枚入 KSP-4 トレード

簡単便利な組み立て式の紙製スタンドです。
強力テープ付きです。
パネルの設置に。

仕様●組立時サイズW(mm):最小44~最大88●適合サイズ:A4・B5サイズ●厚さ(mm):1.4●材質/仕上:紙●原産国:中国●コード番号:358-3854 アズワン品番67-8885-40 内容量1袋(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84030706 6300023773
4,043
3,998
4,398 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする