汎用ラベルセット 感熱紙 2束入
荷札や各種表示ラベルとして使い勝手の良いサイズの汎用ラベルです。用紙をセットする頻度が少なく、各機種共通で使用可能なファンフォールド(折畳み)仕上げです。※ファンフォールド仕上げの為、プリンタ外部から給紙。
仕様●タイプ:専用紙(感熱、ファンフォールド)●サイズ(規格外):横105mm×縦76mm●カラー:白●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4203-53
内容量1箱(2束)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。