250枚増設トレイ TK1260

250枚増設トレイ TK1260 RICOH(リコー)

250枚給紙可能。
A4縦、B5縦、A5縦/横、B6縦、A6縦、LT縦、LG縦、不定形サイズ(幅:105~216mm、長さ:148~356mm)に対応。

仕様●コード番号:RC104S1●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7820-01 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84288568 515954
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする