A3モノクロレーザープリンター RICOH P 6510
連続プリント速度:45枚/分、275枚給紙トレイ、最大用紙サイズ:A3、4行LCDパネル
仕様●印刷方式:LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式●解像度:1,200×1200dpi/600×600dpi●印字色:モノクロ●最大印字サイズ:A3●印字速度(モノクロ):45PPM●制御コード:RPCS、RPDL、PostScript 3エミュレーション、PDF Direct エミュレーション●文字種・文字フォント:明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、Boldface PS、Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、欧文93書体等●メモリ(標準):2GB●メモリ(最大):増設不可●メモリスロット(空/全):空スロットなし●HDD:オプション:100GB●両面印刷:あり●排紙方式:フェイスダウン●シリアル:なし●パラレル:なし●USB:USB2.0、USB2.0ホスト●LAN:イーサネット(1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T)●バーコード印刷:JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC●ウォームアップ時間:電源投入時:19秒以下、スリープモード復帰時:17秒以下、低電力モード復帰時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時)●ドライバー:Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server2019、WindowsServer2022、macOS 10.14以降●本体サイズ(H×W×D):286×513×392mm●本体重量:24000g●電源:100V、14A、50/60Hz●最大消費電力:1400W●最大消費電力(備考):最大:1400W以下、スリープモード時:0.6W以下●グリーン購入法:対応●エコマーク:登録●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 VCCIクラスB情報処理装置●TCO:未対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線LANカード、BlueToothカード搭載なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●スリープ時消費電力:0.6W以下●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
エコマーク認定認定
アズワン品番68-4230-46
エコマーク認定番号21 155 060
内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。