RICOH(リコー)
PPC用紙 タイプ6000 70W B4 ケース 500枚×5 型番637881×5パック
カラーコピー用白色70kg紙
仕様
●タイプ:カット紙●サイズ(規格):B4●秤量:79g/m2●グリーン購入法:不明●エコマーク:不明●GPN(グリーン購入ネットワーク):不明●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:不明●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4230-33
内容量
1箱(5冊×500枚)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84483134
637877
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください