コピー用紙/レーザービームプリンター用紙 CS-068 B5 500枚×5冊入

コピー用紙/レーザービームプリンター用紙 CS-068 B5 500枚×5冊入 Canon

1箱(500枚×5冊入り)

仕様●タイプ:カット紙●サイズ(規格):B5●厚さ:92μm●秤量:68g/m2●白色度:83%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:ECF漂白紙●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4210-77 内容量1箱(5冊×500枚)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84470437 2698C004
5,900
5,298
5,828 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする