L型 HDMIアダプター

L型 HDMIアダプター ADTECHNO(エーディテクノ)

HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス。
L型の向きをご確認下さい。

仕様●製品タイプ:ケーブルアダプタ●対応機種:LCD7619/LCD97(W)/LCD1012(W)/LCD1015(W)/LCD1045/ LCD1046/SN15TS/SN17TS/SN19TS/LCD7619T/LCD97T(W)/ LCD1012T(W)/LCD1015T(W)/LCD1045T/LCD1046T/SN15TP/ LCD1015S/LCD7620(W)/LCD7620T(W)/LCD7620S●コード番号:A0K00BP●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7421-87 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84282810 HDMILA
1,560
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする