10/100/1000BASE-T対応 2ポートセレクタ

10/100/1000BASE-T対応 2ポートセレクタ 大電

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応したネットワーク冗長化用の2ポートセレクタ(回線切替機)です。
通常時はメインポートからプライマリポート側にデータを流しますが プライマリ側のリンクダウン発生時には瞬時にセカンダリーポートへ切り替え回線を保持致します。
スイッチングHUBでの冗長化より簡易に低コストで確実な冗長化が可能です。
自社設計、国内生産。

仕様●製品タイプ:その他ネットワーク機器●仕様:10/100/1000BASE-T対応 2ポートセレクタ DN4800E●コード番号:DY1004R●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7521-78 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84130255 DN4800E
99,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする