AT-VST-WL-7Y
AT-Vista Manager EXは、AMFノードマネージメント機能と無線LANコントローラー機能を統合したネットワーク管理ソフトです。
AT-VST-WL-7Yは、無線LANコントローラーライセンス(10AP) 7年です。
仕様●製品タイプ:ネットワーク機器・通信機器オプション●仕様:AT-Vista Manager EXは、AMFノードマネージメント機能と無線LANコントローラー機能を統合したネットワーク管理ソフトです。AT-VST-WL-7Yは、無線LANコントローラーライセンス(10AP) 7年です。●製品タイプ:その他ネットワーク機器●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:対象外●PSE:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:未対応●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AL10HKQ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7444-28
内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。