NONフリーズ AC出力4系統 4監視版
専用ソフトのインストールが不要なのにプログラムまで監視
AC4回路、最大60IP※(TCP/IP)の監視と電源制御が可能
Ping及びPort監視に対応
組み込み機器の監視が可能
不具合時には様々な情報と共に設定されている
メールアドレスに情報送信可能
コマンド(Telnet/HTTP)による制御が可能
WOLの発行に対応
電源をスケジュールでON・OFFすることが可能
Ping及びPortで応答しなかった場合、自動再起動の設定が可能
マニュアル操作で電源ON・OFF・再起動を行うことも可能
仕様●製品タイプ:遠隔監視機器●外形寸法:W218xD222xH41(mm)●電源:AC100V 単相50/60Hz●動作温度:-20℃~+60℃●動作湿度:RH85%以下●重量:1100g●消費電力:6.5w(通信時)/5.5w(アイドル時)●AC電源アウトレット数:4口●入力電源電圧(VAC):100-240●最大電力容量(w):1、200●イーサネット 10M/100M Base-T対応:○●内部カレンダー/時計:○●NTP同期:○●PING監視/PORT監視:○●サーバ監視(HTTP):○●WOLコマンド発行:○●リモートシャットダウン:○●リモート制御(Telenet):○●スケジュール管理:○●一元管理サーバ連携:○●アクション自動休止:○●自己診断:○●メール通知:○●PSE:○●コード番号:V0L000G●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7893-25
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。