ビー.ビー.ダブリュ
ビービーワーカー16型 BBE16-11
再生材(ABS樹脂)使用で地球に優しい。
圧倒的な作業時間短縮が可能。
均一土量の土のうを作成可能。
仕様
●材質:ABS樹脂●縦(cm):108●横(cm):108●高さ(cm):28●重さ(kg):約20
アズワン品番
68-0646-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84031738
BBW16-11
¥
232,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください