クリーンスーツ ホワイト LLサイズ

クリーンスーツ ホワイト LLサイズ アズワン

着用性・動作性のバランスに優れ、あらゆる作業環境に対応可能なスタンダードモデルのクリーンスーツです。

仕様●サイズ:LL●色:ホワイト●クラス100~1000に対応したセンターファスナータイプ●ウエストゴム、手首・足首ゴム、首元マジック止め、左腕ペン差し付、左胸名札掛け付●ISO Class5~6(FED/STDクラス100~1000相当)●材質/仕上:ポリエステル●クリーンパックではありません。●原産国:中国●コード番号:384-9753 アズワン品番67-5556-80 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84091080 7800A-LL
8,280
8,270
9,097 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする