ビニールエプロンP ピンク 50枚入
袖なしタイプです。
撥水性があり、焼却処分してもダイオキシンなど発生させないポリエチレン製です。
箱から取り出したあとエプロンが広げやすく、まとわりつきにくいエンボス加工を施しています。
首後ろにスリット入りのため、脱ぐ時に引っ張って切ることが出来ます。
腰後ろでのヒモ結びです。
仕様●色:ピンク●サイズ:フリー●全長(cm):約97●身幅(cm):約73●エンボス加工●材質/仕上:ポリエチレン●原産国:中国●コード番号:369-5857
アズワン品番67-6826-11
内容量1箱(50枚)