ビニールエプロンP ホワイト 50枚入

ビニールエプロンP ホワイト 50枚入 竹虎

袖なしタイプです。
防水性があり、焼却処分してもダイオキシンなど発生させないポリエチレン製です。
箱から取り出したあとエプロンが広げやすく、まとわりつきにくいエンボス加工を施しています。
首後ろにスリット入りのため、脱ぐ時に引っ張って切ることが出来ます。
腰後ろでのヒモ結びです。

仕様●色:ホワイト●サイズ:フリー●全長(cm):約97●身幅(cm):約73●エンボス加工●材質/仕上:ポリエチレン●原産国:中国●コード番号:369-5840 アズワン品番67-6826-09 内容量1箱(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84381887 076355
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする