フラワーキャップライト ホワイト 50枚×20袋

フラワーキャップライト ホワイト 50枚×20袋 エブノ

取り扱いが簡単で衛生的な使い捨てタイプの帽子です。
薄手タイプの不織布を使用しており経済的です。

仕様●サイズ:フリー(幅:2.0±0.5cm 伸長時長さ:52±0.5cm)●主原材料:ポリプロピレン不織布・天然ゴム アズワン品番67-9341-85 内容量1ケース(20袋×50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84075707 702
10,800
9,998
10,998 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする