RackStation 1U4ベイクアッドコアXEON CPU搭載高性能NASサーバー

RackStation 1U4ベイクアッドコアXEON CPU搭載高性能NASサーバー Synology(シノロジー)

CPU Intel Xeon D-1527 クアッドコア 2.2GHz、最大 2.7GHz へのターボ ブースト ハードウェア暗号化エンジンあり (AES-NI)。
メモリ8 GB DDR4-2133 ECC UDIMM(最大 64 GB まで拡張可能)。
互換性のあるドライブ タイプ・4 x 3.5” または 2.5” SATA SSD / HDD(ドライブは含まれていません) ・2 x M.2 2280 NVMe/SATA SSD (ドライブは含まれません) ホットスワップ ドライブあり・外部ポート・USB 3.0 ポート x 2 ・拡張ポート x 1・サイズ (HxWxD) ・44 x 430.5 x 483.6 mm ・44 x 480 x 518.6 mm(サーバーの端を含む)・重量8.16 kg・LAN 4 x Gigabit (RJ-45) Wake on LAN/WAN あり・PCIe 3.0 スロット・1 x 8 レーン x8 スロット ・10GbE/25GbE の高性能なネットワーク インターフェイス カードをサポート。

仕様●製品タイプ:NAS●対応ストレージ:3.5/2.5インチ SATAドライブx4●対応RAIDレベル:Basic、JBOD、RAID 0、1、5、6、10、F1●転送速度:シーケンシャル読込 1、523MB/s以上および162、097 iSCSI ランダム読み取りIOPS(10GbE Link Aggregation有効時)●CPU:2.2GHz/最大2.7GHz クアッドコア(Intelxeon D-1527)●メモリ:8GB DDR4-2133 ECC UDIMM(最大64GBまで対応)●インターフェース:USB 3.0x2、拡張ポートx1●イーサネット:ギガビットイーサネットx4●拡張スロット:PCI Express 3.0x8スロットx1(ネットワークアダプター用)●冷却ファン:40mmファンx2●対応IPカメラ数:最大75台(2台分の無料カメラライセンス付き)●IPカメラ 対応フレームレート(H.264):2250fps 720p(1280x720)、1、050fps 1080p(1920x1080)、600fps 3M(2048x1536)、500fps 5M(2591x1944)、500fps 4K(3840x2160)●IPカメラ 対応フレームレート(H.265):2250fps 720p(1280x720)、2250fps 1080p(1920x1080)、2250fps 3M(2048x1536)、1、875fps 5M(2591x1944)、975fps 4K(3840x2160)●IPカメラ 対応フレームレート(MJPEG):900fps 720p(1280x720)、450fps 1080p(1920x1080)、280fps 3M(2048x1536)、200fps 5M(2591x1944)●ネットワークプロトコル:CIFS、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN●最大ユーザーアカウント数:16、000●最大同時接続数(CIFS、FTP、AFP):2000●ノイズレベル:39.3dBA●消費電力:34.78W(アイドル)、68.68W(負荷時)●外形寸法:480(W)x44(H)x518.6(D)mm●本体重量(ドライブ除く):8.16kg●対応拡張ストレージ:RX1217/RX1217RPx1(最大16台のドライブ接続対応)●対応ネットワークアダプター:E10G18-T2、E10G18-T1、E10G17-F2●保証期間:5年●コード番号:ZJ8006D●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7937-23 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84573617 RS1619XS+
418,470
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする