5460mAh モバイルバッテリー 蛇腹LEDランタン付

5460mAh モバイルバッテリー 蛇腹LEDランタン付 エスコ

高さ約16cm(ランタン収納時)、重さ約1.7kgとコンパクトな作りで扱いやすく、持ち運び・収納に便利です。
USB Type-C(TM)ポートは入力にも対応しているので、別売りのUSB Power Deliveryに対応したAC充電器やソーラー充電器を使って製品本体を充電することができます。
防塵・防水の保護規格としてIP44に対応しており、屋外での持ち運び時にも、短時間の弱い雨程度であれば安心です。※本体の蓋や各キャップを閉じている時のみ。
本製品はバッテリー容量54600mAhでスマートフォンを約20.5回充電できる大容量設計です。※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。

仕様●メーカー:エレコム●型番:DE-P02DBU●ポート数:USB-A出力×3USB Type-C入×2●バッテリー容量:5460mAh●充電時間:約8時間(付属の30W ACアダプター使用時)約6時間(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート2入力時)●出力電圧:USB-Aは5V、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))1は5V/9V、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))2は5V/9V/15V/20V●出力電流:3A/3A/3A/2.25A●サイズ:蛇腹格納時/138(W)×136(D)×163(H)mm蛇腹展開時/138(W)×136(D)×243(H)mm●重量:1.7kg●付属品:ACアダプター、取扱説明書●カラー:ダークブルー●対応機種:iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器●付属ACアダプタでの入力電圧:20V●付属ACアダプタでの入力電流:1.5A●電池種類:充電式リチウムイオン電池●充電機能:低電流モード、強制出力モード(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート2のみ)、おまかせ充電、まとめて充電●発光方式:広域発光(点灯)●LED灯数:8個●調光:4段階●明るさ(全光束):1段階/約80lm、2段階/約155lm、3段階/約235lm、4段階/約300lm●使用可能時間:1段階/約110時間、2段階/約60時間、3段階/約45時間、4段階/約35時間 ※使用開始後約12時間で自動的にOFFになります。※USB出力などを使用せずLEDランタンのみを点灯させた状態での使用時間の目安です。●色温度:3000K(電球色)●演色性:Ra 86●設計寿命:発光時間18600h※製品の寿命を保証するものではありません。●防水/防塵性能:IP44●くり返し使用回数:500回●電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品、◇PSE 特定電気用品(付属のACアダプター) アズワン品番68-1840-96 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84598020 EA758YK-608
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする