ダイレクト パーツ マーキングに高い性能を発揮する高性能デコードエンジン
静電気防止が要求される環境でも導入できるESD対応
スマートフォン等の液晶画面表示バーコードの読み取りが可能
高耐久トリガボタン : 最大 1,000万回
堅牢な設計 : IP42 および 2.1m の耐落下仕様
バーコード読み取り結果を確認しやすい大音量ビープ音とより明るい LEDインジケータ
仕様●[センサー] 1280 X 800 ピクセル、(グローバルシャッター採用)、[照準] 650nm 赤色レーザ、[照明] 赤色LED、[周囲光] 0~ 8,600 Lux(ろうそく)0~ 100,000 Lux ( 太陽光 )●[スキャン速度] 70 フレーム / 秒、[光学的解像度] 1次元 : ≧3 mil ; 2次元 : ≧5 mil、[印刷コントラスト比(PCS)] ≧20% (UPC/EAN 100% , PCS 90%)●[読み取り距離 (DOF PCS=80%)] 50mm - 285mm●[通信] ホストインターフェース: USB (HID および CDC接続)●[外観] 寸法 87.8 L x 71.6 W x 177.7 H (mm)、重量 165g (ケーブルを除く)●[バーコードシンボル] 1D: UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Codabar , Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5、2D: Data Matrix , QR , マイクロ QR、DPM: Data Matrix , QR , マイクロ QR●[電源] 4 VDC to 5.5 VDC、消費電流: 252mAアズワン品番67-9284-52内容量1台