UHF-RFIDリーダライタ
バーコード・ICタグ関連機器.UHF-RFIDリーダライタ
仕様●製品タイプ:ICタグリーダ/ライタ●通信可能なRFタグ: ISO/IEC18000-63 (Class1 Gen2)対応タグ●通信周波数: 916.8MHz、918.0MHz、919.2MHz、920.4~923.4MHz●チャネル幅/チャネル数: 200kHz/19ch●送信出力: 250mW以下●変調方式: PR-ASK●伝送速度: 40kbps●読み取り距離: 2.5m以上●読み取り確認: 青・赤・緑3色LED、ブザー●コード番号:DW600JW●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7521-30
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。