コードレス二次元コードリーダセット

コードレス二次元コードリーダセット デンソーウェーブ

仕様●製品タイプ:バーコードリーダ/ライタ●二次元コード: QRコード、SQRC、iQRコード、マイクロQRコード、DataMatrix(ECC200)、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、Aztec、GS1 Composite●一次元コード(バーコード): EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(STF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)●方式: エリアセンサ●最小分解能: 二次元コード 0.167mm、バーコード 0.125mm●マーカ: エリアガイドマーカ●PCS値: 0.30以上●傾角・仰角: ±50°●スキュー角: 360°●イメージキャプチャ: BMP、JPEG出力、サムネイル機能●読み取り確認: 青・赤・緑3色LED、バイブレータ、ブザー (音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)●通信インターフェイス: Bluetooth Ver2.1+EDR準拠クラス2●コード番号:DW600JQ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7521-27 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84559617 GT20Q-SB
169,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする