2次元コード対応 バーコードリーダー DS-2300 LG -U
2次元コードはもちろん、1次元バーコードも全方位から読み取り可能なバーコードリーダーです。
2次元バーコードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)の入力を可能にする、キーボードシミュレータもダウンロードで無料配布しております。
ISBNや新雑誌コードの読み取り設定・読み取り後に出力する改行コードの設定等は、詳細設定マニュアルより簡単にできます。
またかざしたコードを自動的に読み取るプレゼンテーションモード(物体検知機能)があるので、別売の専用スタンドを使えばハンズフリーでの読取り作業も可能となります。
仕様●製品タイプ:バーコードリーダ●仕様:【一次元】All UPC/EAN/JAN、 EAN128 Code、 Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 GS1-128、 CODABAR/NW7、 Interleave 2 of 5、 Matrix 2 of 5、 Code 32、 MSI/PLESSEY、 Code 93、 Code 11、 GS1 DataBar【二次元】PDF417、 Micro PDF417、 DataMatrix、 QR Code、 Micro QR Code、 Maxi Code、 Aztec●グリーン購入法:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:Z5U0024●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7932-66
内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。