KC-2200/KC-5200ZB/KD-5230ZB専用 バーコードリーダースタンド

KC-2200/KC-5200ZB/KD-5230ZB専用 バーコードリーダースタンド エフケイシステム

バーコードリーダー KC-2200/KC-5200ZB/KD-5230ZB用スタンドです。

仕様●製品タイプ:バーコード・ICタグ関連機器オプション●仕様:ロングレンジCCDスキャナー KC-2200-USB、ZigBee搭載 無線式バーコードリーダー KC-5200ZB、ZigBee搭載 無線式2次元スキャナー KD-5230ZB専用スタンドです。●コード番号:Z5U002L●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7932-82 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84355865 HOL-KC2
3,670
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする