Colder Products Company
1/16HB NV INSERT 250個
ひねって着脱が可能です。
偶発的な切断を防止します。
自由なカップリングの回転が出来ます。
チューブの捩れを無くします。
突然のはずれを防止します。
ポリカーボネート製
仕様
●内径1.6mm●使用圧力:真空~0.69MPA●重量:0.00083kg●淡い紫色●全長:19.1mm●最大径:12.2mm●使用温度範囲:-40~121℃●主部品:ポリカーボネ-トUSP CLASSⅣ●ロッキングスリーブ:ポリカーボネート●Oリング:NBR
アズワン品番
67-5308-68
内容量
1袋(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84039885
SMM0191
¥
261,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください